アズワン
ルミラー(R)フィルム
帯電防止剤を練り込んだタイプです。
材質
PET(ポリエチレンテレフタレート)
幅(mm)
1000
長さ(m)
10
表面抵抗率(Ω)
1×10^10/□
内容量
1巻(10m)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20204933
X53 100
0.1
¥
22,800
¥
22,700
¥
24,970
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20204958
X53 125
0.125
¥
20,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください