セラミックプレート

セラミックプレート - アズワンセラミックプレート - アズワンセラミックプレート - アズワン
内容量1枚
全20種類を絞り込む
厚さ(mm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
厚さ(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20205439PTC-SP□210-44Al2O3;99.62%・SiO2;0.12%・MgO;0.09%
36,600
36,500
40,150(税込)
当日出荷
20205457PTC-SP□210-66Al2O3;99.62%・SiO2;0.12%・MgO;0.09%
48,700
48,600
53,460(税込)
当日出荷
20205475PTC-SP□210-88Al2O3;99.62%・SiO2;0.12%・MgO;0.09%
57,400
57,300
63,030(税込)
当日出荷
20205493PTC-SP□210-1010Al2O3;99.62%・SiO2;0.12%・MgO;0.09%
67,500
67,400
74,140(税込)
当日出荷
20205518PTC-SP□210-1212Al2O3;99.62%・SiO2;0.12%・MgO;0.09%
81,300
69,980
76,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
20205545PTC-SP□210-1616Al2O3;99.62%・SiO2;0.12%・MgO;0.09%
98,800
98,700
108,570(税込)
当日出荷
20205563PTC-SP□210-1818Al2O3;99.62%・SiO2;0.12%・MgO;0.09%
112,000
99,980
109,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
20205588PTC-SP□210-2323Al2O3;99.62%・SiO2;0.12%・MgO;0.09%
157,000
139,800
153,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
20205606PTC-SP□210-2626Al2O3;99.62%・SiO2;0.12%・MgO;0.09%
175,000
149,800
164,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
20205624PTC-SP□210-2929Al2O3;99.62%・SiO2;0.12%・MgO;0.09%
196,000
169,800
186,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
20205649PSZ□200-33PSZ/ZrO2;94.27%・Y2O3;5.38%・Al2O3;0.23%・SiO2;0.01%
69,000
68,900
75,790(税込)
当日出荷
20205667PSZ□200-55PSZ/ZrO2;94.27%・Y2O3;5.38%・Al2O3;0.23%・SiO2;0.01%
106,000
105,000
115,500(税込)
当日出荷
20205685PSZ□200-77PSZ/ZrO2;94.27%・Y2O3;5.38%・Al2O3;0.23%・SiO2;0.01%
147,000
129,800
142,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
20205703PSZ□200-99PSZ/ZrO2;94.27%・Y2O3;5.38%・Al2O3;0.23%・SiO2;0.01%
187,000
159,800
175,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
20205728PSZ□200-1111PSZ/ZrO2;94.27%・Y2O3;5.38%・Al2O3;0.23%・SiO2;0.01%
223,000
222,000
244,200(税込)
18日以内出荷
返品不可
20205746PSZ□200-13.513.5PSZ/ZrO2;94.27%・Y2O3;5.38%・Al2O3;0.23%・SiO2;0.01%
265,000
229,800
252,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
20205764PSZ□200-1616PSZ/ZrO2;94.27%・Y2O3;5.38%・Al2O3;0.23%・SiO2;0.01%
314,000
269,800
296,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
20205789PSZ□200-18.518.5PSZ/ZrO2;94.27%・Y2O3;5.38%・Al2O3;0.23%・SiO2;0.01%
353,000
299,800
329,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
20205807PSZ□200-2121PSZ/ZrO2;94.27%・Y2O3;5.38%・Al2O3;0.23%・SiO2;0.01%
400,000
349,800
384,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
20205834PSZ□200-2424PSZ/ZrO2;94.27%・Y2O3;5.38%・Al2O3;0.23%・SiO2;0.01%
456,000
399,800
439,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする