アズワン
ネオプレンスポンジ紐 角
(2件のレビュー)
形状
角型
材質
ネオプレンゴム
長さ(m)
1
硬度
20±5°
内容量
1本
注意
※長さをご確認ください。カット品になります。
※複数個ご注文頂いても1mカット品でのお届けとなります。
バスケットに入れる
90
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20210348
角-3×5
3×5
¥
180
¥
178
¥
196
(税込)
当日出荷
20210357
角-3×8
3×8
¥
220
¥
218
¥
240
(税込)
当日出荷
20210366
角-3×10
3×10
¥
240
¥
238
¥
262
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20210375
角-3×15
3×15
¥
260
¥
257
¥
283
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20210384
角-3×20
3×20
¥
300
¥
297
¥
327
(税込)
当日出荷
20210393
角-3×25
3×25
¥
320
¥
317
¥
349
(税込)
当日出荷
20210409
角-3×30
3×30
¥
360
¥
356
¥
392
(税込)
当日出荷
20210418
角-3×40
3×40
¥
420
¥
416
¥
458
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20210427
角-4×8
4×8
¥
220
¥
218
¥
240
(税込)
当日出荷
20210436
角-4×10
4×10
¥
260
¥
257
¥
283
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20210445
角-4×15
4×15
¥
300
¥
297
¥
327
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20210454
角-4×20
4×20
¥
340
¥
319
¥
351
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20210463
角-4×25
4×25
¥
380
¥
359
¥
395
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20210479
角-4×30
4×30
¥
420
¥
416
¥
458
(税込)
当日出荷
20210488
角-5×5
5×5
¥
240
¥
238
¥
262
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
20210497
角-5×8
5×8
¥
260
¥
257
¥
283
(税込)
当日出荷
20210506
角-5×10
5×10
¥
280
¥
277
¥
305
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
20210515
角-5×12
5×12
¥
300
¥
297
¥
327
(税込)
当日出荷
20210524
角-5×15
5×15
¥
320
¥
317
¥
349
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
20210533
角-5×20
5×20
¥
380
¥
376
¥
414
(税込)
当日出荷
20210549
角-5×25
5×25
¥
440
¥
436
¥
480
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20210558
角-5×30
5×30
¥
480
¥
475
¥
523
(税込)
当日出荷
20210567
角-5×35
5×35
¥
550
¥
509
¥
560
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20210576
角-5×40
5×40
¥
590
¥
584
¥
642
(税込)
当日出荷
20210585
角-5×50
5×50
¥
690
¥
683
¥
751
(税込)
当日出荷
20210594
角-6×6
6×6
¥
260
¥
257
¥
283
(税込)
当日出荷
20210603
角-6×8
6×8
¥
280
¥
277
¥
305
(税込)
当日出荷
20210619
角-6×10
6×10
¥
300
¥
297
¥
327
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20210628
角-6×15
6×15
¥
360
¥
356
¥
392
(税込)
当日出荷
20210637
角-6×20
6×20
¥
420
¥
416
¥
458
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20210646
角-6×25
6×25
¥
480
¥
449
¥
494
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20210655
角-6×30
6×30
¥
540
¥
499
¥
549
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20210664
角-6×40
6×40
¥
670
¥
619
¥
681
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20210673
角-6×50
6×50
¥
810
¥
749
¥
824
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20210689
角-7×7
7×7
¥
290
¥
287
¥
316
(税込)
当日出荷
20210698
角-7×10
7×10
¥
300
¥
279
¥
307
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20210707
角-7×15
7×15
¥
400
¥
396
¥
436
(税込)
当日出荷
20210716
角-7×20
7×20
¥
500
¥
469
¥
516
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20210725
角-8×8
8×8
¥
300
¥
297
¥
327
(税込)
当日出荷
20210734
角-8×10
8×10
¥
340
¥
337
¥
371
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
20210743
角-8×12
8×12
¥
380
¥
376
¥
414
(税込)
13日以内出荷
返品不可
20210759
角-8×15
8×15
¥
430
¥
426
¥
469
(税込)
当日出荷
20210768
角-8×20
8×20
¥
510
¥
479
¥
527
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20210777
角-8×25
8×25
¥
590
¥
584
¥
642
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20210786
角-8×30
8×30
¥
670
¥
619
¥
681
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20210795
角-8×40
8×40
¥
830
¥
822
¥
904
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20210804
角-8×50
8×50
¥
990
¥
980
¥
1,078
(税込)
当日出荷
20210813
角-10×10
10×10
¥
380
¥
376
¥
414
(税込)
当日出荷
20210829
角-10×12
10×12
¥
420
¥
416
¥
458
(税込)
当日出荷
20210838
角-10×15
10×15
¥
480
¥
475
¥
523
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ