ネオプレンスポンジ紐 丸

ネオプレンスポンジ紐 丸 - アズワン
形状丸型材質ネオプレンゴム長さ(m)1硬度20±5°内容量1本
注意
※長さをご確認ください。カット品になります。
※複数個ご注文頂いても1mカット品でのお届けとなります。
全13種類を絞り込む
直径(Φmm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20211249丸-Φ33
210
208
229(税込)
当日出荷
20211258丸-Φ44
210
208
229(税込)
当日出荷
20211267丸-Φ55
220
218
240(税込)
当日出荷
20211276丸-Φ66
220
218
240(税込)
当日出荷
20211285丸-Φ77
240
238
262(税込)
当日出荷
20211294丸-Φ88
250
248
273(税込)
10日以内出荷
返品不可
20211303丸-Φ99
280
277
305(税込)
当日出荷
20211319丸-Φ1010
310
307
338(税込)
当日出荷
20211328丸-Φ1212
360
356
392(税込)
13日以内出荷
返品不可
20211337丸-Φ1313
390
359
395(税込)
8日以内出荷
返品不可
20211346丸-Φ1515
490
485
534(税込)
10日以内出荷
返品不可
20211355丸-Φ1818
690
683
751(税込)
8日以内出荷
返品不可
20211364丸-Φ2020
750
743
817(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする