フルデジタルパルスMAG/MIG自動溶接機 YD-400VP1アルミ

フルデジタルパルスMAG/MIG自動溶接機 YD-400VP1アルミ - パナソニックコネクト

軟鋼・ステンレス・アルミモードを標準搭載!高い溶接性能と多彩な機能をパルス溶接機へ。
アーク長の変化に素早く対応し、美しいびーど外観と低スパッタ溶接を実現。
あらゆる溶接シーンで最適な溶接モードが選択できます。

定格使用率(%)60種別アルミ質量(kg)54制御方式IGBTインバーター定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)AC200~220定格出力電流(A)DC400定格入力(kVA)19.7機能(シーケンス)本溶接、本溶接~クレータ、初期~本溶接~クレータ、(波形制御)デジタル設計適合溶接棒(mm)0.8、0.9、1.0、1.2、14.4.1.6相数三相外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×540 ×640出力電流範囲(A)DC30~400最高無負荷電圧(V)DC82定格出力電圧(V)DC12~38溶接方法CO2、MAG、MIG、パルスMAG、パルスMIG出入力端子(入力電源)端子台/M6ボルト止め、(出力)銅板型端子使用可能材質軟鋼、軟鋼FCW、ステンレス、ステンレスFCW、硬質アルミ、軟質アルミ内容量1セット
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
冷却方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20215923YD-400VP1アルミ(空冷仕様)溶接電源、ワイヤ送給装置、トーチ3m、ガス調整器、リモコン空冷
オープン
1,398,000
1,537,800(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
20215939YD-400VP1アルミ(空冷仕様、延長10m付)溶接電源、ワイヤ送給装置、トーチ3m、ガス調整器、リモコン、延長10m60SQ空冷
オープン
1,498,000
1,647,800(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
20215948YD-400VP1アルミ(水冷仕様)溶接電源、ワイヤ送給装置、トーチ3m、ガス調整器、リモコン、冷却水装置水冷
オープン
1,698,000
1,867,800(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
20215957YD-400VP1アルミ(水冷仕様、延長10m付)溶接電源、ワイヤ送給装置、トーチ3m、ガス調整器、リモコン、冷却水装置、延長10m60SQ水冷
オープン
1,798,000
1,977,800(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする