パナソニックコネクト
サイリスタ制御CO2/MAG自動溶接機 YD-500CL4
パナソニック独自の制御方式により、制御ケーブルとリモコンケーブルをなくしました。
機動性がさらに向上し、作業負担を軽減します。メンテナンス性が大幅に向上。
溶接方法
CO
2
、MAG
出力電流範囲(A)
DC60~500
冷却方式
空冷
質量(kg)
148
定格周波数(Hz)
50/60Hz共用
定格入力電圧(V)
AC200
定格入力(kVA)
31.9
適合溶接棒(mm)
1.2、1.4
相数
三相
定格使用率(%)
60
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
436×675×762
最高無負荷電圧(V)
DC66
出入力端子
(入力電源)端子台/M5ボルト止め、(出力)銅板型端子
使用可能材質
軟鋼、軟鋼FCW
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力電流範囲(A)
定格使用率(%)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20216009
YD-500CL4
DC60~500
60
オープン
¥
899,800
¥
989,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください