フルデジタル パルスMAG/MIG自動溶接機 YD-400GT3TALアルミ

フルデジタル パルスMAG/MIG自動溶接機 YD-400GT3TALアルミ - パナソニックコネクト

ワンランク上の溶接を可能にした定格出力電流400A。
高品位溶接を実現するGTパルス制御。
幅広い溶接シーンに適応する豊富な溶接特性。軟鋼ソリッド/FCWを標準搭載しました。
タッチパネルとリモコンの楽々操作。パルス有無は手元で切り替え。
エンコーダーフィードバックによる 高精度なワイヤ送給性能と再現性。

定格使用率(%)60種別アルミ質量(kg)54定格入力電圧(V)AC200定格出力電流(A)30~400定格入力(kVA)20適合溶接棒(mm)0.9、1.0、1.2、1.4、1.6相数三相外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×540×640定格出力電圧(V)12~38内容量1セット
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
定格周波数(Hz)
冷却方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20216027YD-400GT3TALアルミ(空冷)溶接電源、ワイヤ送給装置、トーチ、調整器、リモコン50/60Hz共用空冷
オープン
1,298,000
1,427,800(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
20216036YD-400GT3TALアルミ(空冷、延長10m付)溶接電源、ワイヤ送給装置、トーチ、調整器、リモコン、接続ケーブル60SQ(10m)50/60Hz共用空冷
オープン
1,398,000
1,537,800(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
20216045YD-400GT3TALアルミ(水冷)溶接電源、ワイヤ送給装置、トーチ、調整器、リモコン50/60Hz水冷
オープン
1,598,000
1,757,800(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
20216054YD-400GT3TALアルミ(水冷、延長10m付)溶接電源、ワイヤ送給装置、トーチ、調整器、リモコン、接続ケーブル60SQ(10m)50/60Hz水冷
オープン
1,598,000
1,757,800(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする