パナソニックコネクト
サイリスタ制御交流/直流TIG溶接機(パルス無) YC-300WS4水冷
1台7役!交流/直流両用TIG溶接機の経済機。幅広い溶接シーンに適用可能。
パルス溶接による高品質溶接を実現。さらに高品質な仕上がりに。
溶接法の切換はワンタッチ。パルス機能の調整器をコンパクトに内蔵。
定格使用率(%)
40
質量(kg)
150
定格周波数(Hz)
50/60Hz
定格入力電圧(V)
AC200
定格入力(kVA)
26
冷却方式
空冷
相数
単相
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
465×617×846
出力電流範囲(A)
(直流)5~300、(交流)20~300
最高無負荷電圧(V)
80
溶接方法
直流TIG、交流TIG、直流手溶接、交流手溶接
出入力端子
(入力電源)端子台/M6ボルト止め、(出力)銅板型端子
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20216088
YC-300WS4水冷(300A・4mトーチ)
溶接電源、トーチ×4m、冷却水装置、ガス調整器
オープン
¥
899,800
¥
989,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
20216097
YC-300WS4水冷(300A・8mトー)
溶接電源、トーチ×8m、冷却水装置、ガス調整器
オープン
¥
979,800
¥
1,077,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください