パナソニックコネクト
インバーター制御 直流TIG溶接機 YC-200TR6空冷
高性能で安定したアーク!優れたアークスタート性能。
用途に応じて選べる豊富な波形制御。直流手溶接にも威力を発揮する安定したアーク。
小型で軽く、しかも高堅牢!運搬性、保管性の高い斬新なケース構造。
付属品
溶接電源、トーチ×8m、ガス調整器
質量(kg)
37
定格周波数(Hz)
50/60Hz共用
定格入力電圧(V)
200/220共用
定格出力電流(A)
【TIG溶接・手溶接】(単相)4~150、(三相)4~200
定格入力(kVA)
(単相)6.5、(三相)7.5
冷却方式
空冷
相数
単相/三相
パルス幅
10~90%
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
288×520×552
最高無負荷電圧(V)
70
定格出力電圧(V)
【TIG溶接】(単相)17、(三相)18、【手溶接】(単相)26、(三相)28
アークスポットタイマ(秒)
0.2~5連続調整
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20216158
YC-200TR6空冷(200A・8mトーチ)
オープン
¥
679,800
¥
747,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください