曜日別特売

IC制御直流パルスTIG溶接機 YC-500TSP水冷

IC制御直流パルスTIG溶接機 YC-500TSP水冷 - パナソニックコネクト

高い溶接性能と経済性の両立。高速溶接でもソフトで安定したアーク。
TIGトーチケーブル20m使用時でも安定した出力。きれいに揃いやすい溶接スピード。
均一な裏波溶接が出しやすい。板厚違いの溶接、ギャップのある溶接、オールポジションの溶接に威力を発揮。

定格使用率(%)60質量(kg)210定格周波数(Hz)50/60Hz定格入力電圧(V)AC200定格入力(kVA)33.2冷却方式水冷相数三相外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×650×1020出力電流範囲(A)5~500最高無負荷電圧(V)72溶接方法直流TIG、直流手溶接出入力端子(入力電源)端子台/M6ボルト止め、(出力)銅板型端子内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20216237YC-500TSP水冷(500A・4mトーチ)溶接電源、トーチ×4m、冷却水装置、ガス調整器
オープン
1,298,000
1,427,800(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
20216246YC-500TSP水冷(500A・8mトーチ)溶接電源、トーチ×8m、冷却水装置、ガス調整器
オープン
1,298,000
1,427,800(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

TIG溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする