曜日別特売

高性能・小型CO2/MAG自動溶接機 YM-160SL7

高性能・小型CO2/MAG自動溶接機 YM-160SL7 - パナソニックコネクト高性能・小型CO2/MAG自動溶接機 YM-160SL7 - パナソニックコネクト

手軽に溶接できる薄板専用機。板厚4mm以下のワークに最適。
ハンドルひとつで簡単操作!微調整ツマミで容易にスピード形状の調整が可能。
作業性を考えたワイヤ送給装置。スムースなスタートを実現。小型で使いやすいトーチ。

定格使用率(%)30ケーブル長(m)(ワイヤ送給装置)6定格周波数(Hz)50/60Hz出力電圧(V)14~26定格入力電圧(V)AC200定格入力(kVA)6冷却方式空冷相数三相出力電流範囲(A)20~160最高無負荷電圧(V)36電源電圧変動180~220V内容量1セット
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
種別
質量(kg)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
溶接方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20216273YM-160SL7(軟鋼用空冷タイプ)セット溶接電源、送給装置、トーチ、調整器軟鋼用(本体)50、(ワイヤ送給装置)14(本体)310×436×510、(ワイヤ送給装置)192×457×393CO2、MAG
オープン
389,800
428,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
20216289YM-160SL7(軟鋼用空冷タイプ)セット延長10m付溶接電源、送給装置、トーチ、調整器、延長10m22SQ軟鋼用(本体)50、(ワイヤ送給装置)14(本体)310×436×510、(ワイヤ送給装置)192×457×393CO2、MAG
オープン
459,800
505,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
20216298YM-160SL7(アルミ用空冷タイプ)セット溶接電源、送給装置、トーチ、調整器アルミ用(本体)50、(ワイヤ送給装置)8(本体)310×436×510、(ワイヤ送給装置)167×340×236MIG
オープン
399,800
439,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
20216307YM-160SL7(アルミ用空冷タイプ)セット延長10m付溶接電源、送給装置、トーチ、調整器、延長10m22SQアルミ用(本体)50、(ワイヤ送給装置)8(本体)310×436×510、(ワイヤ送給装置)167×340×236MIG
オープン
439,800
483,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする