曜日別特売

サイリスタ制御 CO2/MAG自動溶接機 YM-350KR2

サイリスタ制御 CO2/MAG自動溶接機 YM-350KR2 - パナソニックコネクト

サイリスタ制御方式のベストセラー機。省エネ回路の採用で無駄な電力をカット。
防塵・防滴構造で幅広い環境の現場に対応。安全回路を充実。メンテナンス性を向上。

定格出力電流(A)60~350冷却方式空冷質量(kg)(本体)95、(ワイヤ供給装置)10定格周波数(Hz)50/60Hz兼用出力電圧(V)16~36定格入力電圧(V)AC200定格入力(kVA)18.1相数三相定格使用率(%)50外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)380×530×730、(ワイヤ送給装置)200×470×354内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力電流(A)
定格使用率(%)
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20216359YM-350KR2(空冷)セット60~35050溶接電源、送給装置、トーチ(3m)、調整器
オープン
499,800
549,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
20216368YM-350KR2(空冷)セット延長10m付60~35050溶接電源、送給装置、トーチ(3m)、調整器、延長10m60SQ
オープン
529,800
582,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする