パナソニックコネクト
サイリスタ制御 CO2/MAG自動溶接機 YM-500KR2
サイリスタ制御方式のベストセラー機。省エネ回路の採用で無駄な電力をカット。
防塵・防滴構造で幅広い環境の現場に対応。安全回路を充実。メンテナンス性を向上。
定格出力電流(A)
60~500
冷却方式
空冷
質量(kg)
(本体)148、(ワイヤ供給装置)10.5
定格周波数(Hz)
50/60Hz兼用
出力電圧(V)
16~45
定格入力電圧(V)
AC200
定格入力(kVA)
31.9
相数
三相
定格使用率(%)
60
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(本体)436×675×762、(ワイヤ送給装置)200×470×354
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力電流(A)
定格使用率(%)
付属品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20216377
YM-500KR2(空冷)セット
60~500
60
溶接電源、送給装置、トーチ(3m)、調整器
オープン
¥
669,800
¥
736,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
20216386
YM-500KR2(空冷)セット延長10m付
60~500
60
溶接電源、送給装置、トーチ(3m)、調整器、延長10m60SQ
オープン
¥
699,800
¥
769,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください