曜日別特売

サイリスタ制御 CO2/MAG自動溶接機 YD-500KH1

サイリスタ制御 CO2/MAG自動溶接機 YD-500KH1 - パナソニックコネクト

機動性に富み4つの機能が使い分けできる大容量の経済機。
機動性・メンテナンス性を高めた構造。用途に合わせて選べる機能。
防塵・防滴性が向上し、幅広い環境に適応。初めての方へ配慮した、簡易一元化条件設定も可能。

溶接方法CO2、MAG、ガウジング、直流手溶接出力電流範囲(A)(CO2・MAG溶接)DC60~500、(直流手溶接)DC100~500冷却方式空冷質量(kg)48定格周波数(Hz)50/60Hz定格入力電圧(V)AC200定格入力(kVA)31.9適合溶接棒(mm)1.2、1.41、1.6相数三相定格使用率(%)60外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)436×675×762最高無負荷電圧(V)66出入力端子(入力電源)端子台/M5ボルト止め、(出力)銅板型端子使用可能材質軟鋼、軟鋼FCW内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力電流範囲(A)
定格使用率(%)
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20216395YD-500KH1(空冷)セット(CO2・MAG溶接)DC60~500、(直流手溶接)DC100~50060溶接電源、送給装置、トーチ(3m)、調整器
オープン
749,800
824,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
20216404YD-500KH1(空冷)セット延長10m付(CO2・MAG溶接)DC60~500、(直流手溶接)DC100~50060溶接電源、送給装置、トーチ(3m)、調整器、延長10m60SQ
オープン
799,800
879,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする