谷沢製作所
前ひさし エアライト 軽量 固定メタル鋲
短めのつばが全周に廻り全方位の衝撃に強い。
用途
飛来・落下物、墜落時保護
仕様
EPA付ヘッドバンド、エアライト、かるメット、固定メタル鋲
質量(g)
390
タイプ
内装J型
名入れ
可
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
使用区分
材質
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20251377
ST#175-JMZ(EPA) C18
クリーム
飛来・落下物用+墜落時保護用
FRP
アメリカン
¥
5,570
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください