曜日別特売

さくらシリーズ(女性用) エアライト

さくらシリーズ(女性用) エアライト - 谷沢製作所さくらシリーズ(女性用) エアライト - 谷沢製作所さくらシリーズ(女性用) エアライト - 谷沢製作所さくらシリーズ(女性用) エアライト - 谷沢製作所さくらシリーズ(女性用) エアライト - 谷沢製作所さくらシリーズ(女性用) エアライト - 谷沢製作所さくらシリーズ(女性用) エアライト - 谷沢製作所

今までのヘルメットがフィットしなかった女性のために、工夫を盛り込みました。
女性の頭にフィットする専用ヘッドバンド。47~57cmの範囲でサイズ調整ができる専用のヘッドバンドを搭載。
取り外して洗える「さわやかバンド」毎日洗い替えができて清潔を保てます。
日焼け跡が残りにくい透明あごひも。は紫外線が透過するため、日焼け跡が付きにくくなります。
快適性を追求した透明ひさし+溝付きタイプ。

用途飛来・落下物、墜落時保護、電気仕様エアライト、透明ひさし、溝付き、EPA-S付属品さわやかバンド×2枚質量(g)455タイプ内装J型名入れ内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
使用区分
材質
適合頭囲(cm)
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20251569ST#161-JZV-SAKURA(EPA-S) B1V2ブルー/グレー飛来・落下物用+墜落時保護用+電気用(使用電圧7000V以下)PC47~57アメリカン
8,980
5,798
6,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
名入れ可
20251578ST#161-JZV-SAKURA(EPA-S) G2V3グリーン/グリーン飛来・落下物用+墜落時保護用+電気用(使用電圧7000V以下)PC47~57アメリカン
8,980
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
20251587ST#161-JZV-SAKURA(EPA-S) GR5V2グレー/グレー飛来・落下物用+墜落時保護用+電気用(使用電圧7000V以下)PC47~57アメリカン
8,980
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
20251596ST#161-JZV-SAKURA(EPA-S) W3V1ホワイト/クリア飛来・落下物用+墜落時保護用+電気用(使用電圧7000V以下)PC47~57アメリカン
8,980
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
20251605ST#161-JZV-SAKURA(EPA-S) W3V2ホワイト/グレー飛来・落下物用+墜落時保護用+電気用(使用電圧7000V以下)PC47~57アメリカン
8,980
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
20251614ST#161-JZV-SAKURA(EPA-S) W3V3ホワイト/グリーン飛来・落下物用+墜落時保護用+電気用(使用電圧7000V以下)PC47~57アメリカン
8,980
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
20251623ST#161-JZV-SAKURA(EPA-S) W3V5ホワイト/ブルー飛来・落下物用+墜落時保護用+電気用(使用電圧7000V以下)PC47~57アメリカン
8,980
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする