曜日別特売

グレーシールドメット エアライト

グレーシールドメット エアライト - 谷沢製作所グレーシールドメット エアライト - 谷沢製作所グレーシールドメット エアライト - 谷沢製作所グレーシールドメット エアライト - 谷沢製作所グレーシールドメット エアライト - 谷沢製作所グレーシールドメット エアライト - 谷沢製作所グレーシールドメット エアライト - 谷沢製作所グレーシールドメット エアライト - 谷沢製作所

釘打ち作業やコンクリートの吹き付け作業などで目をしっかり守るシールド面付き。
ゆがみの少ないHGシールド採用だから視界がクリアで作業の邪魔になりません。
射出成形により製造されるポリカーボネート製のシールド面は、丈夫で歪みが少なく視界がクリアです。
両面ハードコートで耐久力アップ。。有機溶剤に対しても影響を受けにくくなり目をしっかりとガードします。
シールド面を必要に応じて、帽体内部にスライドして出し入れできます。しかもシールド面だけの交換が可能です。
サングラス代わりのグレーシールド面付き。

用途飛来・落下物、墜落時保護、電気種類アメリカン材質PC仕様エアライト、グレーシールド、透明ひさし、溝付き、EPA付ヘッドバンド質量(g)535タイプ内装J型可視光線遮断率(%)約60紫外線カット0.999名入れ使用区分飛来・落下物用+墜落時保護用+電気用(使用電圧7000V以下)内容量1個
注意
※溶接作業には使用できません
※交換用シールド面のご注文時には、適用帽体の品番をご指定ください
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20251639ST#161VJ-SHGR(EPA) B1V2ブルー/グレー
14,420
8,898
9,788(税込)
8日以内出荷
返品不可
名入れ可
20251648ST#161VJ-SHGR(EPA) G2V3グリーン/グリーン
14,420
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
20251657ST#161VJ-SHGR(EPA) GR5V2グレー/グレー
14,420
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
20251666ST#161VJ-SHGR(EPA) W3V1ホワイト/クリア
14,420
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
20251675ST#161VJ-SHGR(EPA) W3V2ホワイト/グレー
14,420
6,898
7,588(税込)
当日出荷
返品不可
名入れ可
20251684ST#161VJ-SHGR(EPA) W3V3ホワイト/グリーン
14,420
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
20251693ST#161VJ-SHGR(EPA) W3V5ホワイト/ブルー
14,420
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする