曜日別特売

AC耐圧絶縁抵抗試験器

AC耐圧絶縁抵抗試験器 - 菊水電子工業AC耐圧絶縁抵抗試験器 - 菊水電子工業AC耐圧絶縁抵抗試験器 - 菊水電子工業

簡単・確実・安全 グローバルに使える耐電圧・絶縁抵抗試験の新スタンダード
常に安定した出力でAC耐電圧試験を実現![入力電圧変動率±0.3%]
絶縁抵抗試験器を搭載しています。試験電圧は25V、50V、100V、125V、250V、500V、1000Vで、500V以上は~5.00GΩまでの絶縁抵抗試験が可能です。
5kV/100mA(500VA)のAC耐電圧試験
高精度計測±1.5% of reading(電圧計500V以上、電流計1mA以上にて)
ライズタイム/フォールタイムコントロール
キーロック&操作部カバー
USBインターフェース搭載

測定範囲
【耐電圧試験器部】(電圧計)0.000kV~6.500kVAC/DC、(電流計)AC:0.00mA~110mA
【絶縁抵抗試験器部】(電圧計)0V~-1200V、
(抵抗計)
<25V>30kΩ≦R≦25MΩ/±(2% of rdng+2digit)、25MΩ<R≦125MΩ><50V>50kΩ≦R≦50MΩ/±(2% of rdng+2digit)、50MΩ<R≦250MΩ><100V>100kΩ≦R≦100MΩ/±2% of rdng、100MΩ<R≦500MΩ><125V>125kΩ≦R≦125MΩ/±2% of rdng、125MΩ<R≦625MΩ><250V>250kΩ≦R≦250MΩ/±2% of rdng、250MΩ<R≦1.25GΩ><500V>500kΩ≦R≦500MΩ/±2% of rdng、500MΩ<R≦2.5GΩ><1000V>1MΩ≦R<1GΩ/±2% of rdng、1GΩ≦R≦5GΩ/±5% of rdng
付属品電源コード×1本、高電圧テストリード(TL31-TOS)×1組(赤黒各1本、ワニ口クリップ付き、1.5m)、D-SUB25P プラグ×1個 組立式、高電圧危険シール×1枚、ユーザーズマニュアル×1、CD-R質量(kg)約14周波数(Hz)50/60出力【耐電圧試験器部】範囲:0.05kV~5.00kV、設定確度:±(2% of set+20V)[無負荷時]、設定範囲:0.00kV~5.50kV、設定分解能:10V STEP耐電圧AC LINEーシャシ間:1400Vac、2秒間(全数試験)/1500Vac、1分間(型式試験)消費電力無負荷時(READY):100VA以下、定格負荷時:最大800VA出力電圧(V)【絶縁抵抗試験器部】設定:25、50、100、125、250、500、1000 DC・負極性、設定確度:-0%、+5%出力方式【耐電圧試験器部】PWM スイッチング方式定格出力【耐電圧試験器部】最大500VA(5kV/100mA)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320(最大330)×132(最大150)×350(最大420)公称電圧(V)AC100~240周波数範囲(Hz)(許容)47~63出力波形【耐電圧試験器部】正弦波出力変動率(%)【耐電圧試験器部】10以下(最大定格負荷→無負荷)絶縁抵抗(MΩ)AC LINEーシャシ間:30以上(500Vdc)安全性低電圧指令 2006/95/EC、EN 61010-1(Class I ,Pollution degree 2)動作温湿度範囲0~40℃、20%rh~80%rh(結露なきこと)保存温湿度範囲-20℃~70℃、90%rh以下(結露なきこと)許容電圧範囲(V)AC90~250EMC規格EMC 指令 2004/108/EC、EN 61326-1(Class A)、EN 55011(Class A、Group1)、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、適用条件:本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて2.5 m 未満を使用、SIGNAL I/O を使用する場合には、シールドケーブルを使用、高電圧テストリードTL31-TOS を使用、試験器以外のところで放電していない状態設置場所屋内、高度2000mまで定格電流(mA)【耐電圧試験器部】最大100(出力電圧0.5kV以上)、【絶縁抵抗試験器部】最大1電圧変動【耐電圧試験器部】(入力)10%以下(最大定格負荷→無負荷)、【絶縁抵抗試験器部】1%以下(最大定格負荷→無負荷)定格負荷【絶縁抵抗試験器部】最大1W(-1000V DC/1mA)短絡電流(mA)【耐電圧試験器部】200以上(出力電圧1.0kV以上)、【絶縁抵抗試験器部】12以下トランス【耐電圧試験器部】500VA波形歪【耐電圧試験器部】出力電圧0.5kV以上:3%以下(無負荷時、および純抵抗負荷時)性能保証温度、湿度5℃~35℃、20%rh~80%rh(結露なきこと)バックアップ期間3年(25℃にて)リップル【絶縁抵抗試験器部】1000V無負荷:2Vp-p以下、最大定格負荷:10Vp-p以下定格電圧(kV)【耐電圧試験器部】最大5
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20217533TOS53021台
310,000
309,800
340,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15544097TOS5302(一般校正証明書付)1セット
オープン
399,800
439,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
27082888TOS5302(校正企業実施校正書付き)1セット
オープン
459,800
505,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする