サンケイ
折りたたみ椅子 CF107シリーズ
フラット収納が可能な標準サイズの折りたたみ椅子。
滑り止めや連結機能等、便利な機能を多数搭載。
仕様
シリンダー方式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
494×463×750
材質(座面)
ハードボード、ウレタンフォーム
材質(背)
ハードボード、ウレタンフォーム
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
387×387
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
全8種類を絞り込む
色
ダークブラウン
ブルー
フレーム
選択してください
Φ22.2スチールパイプ、クロームメッキ
Φ22.2スチールパイプ、紛体塗装(グレー)
質量(kg)
4.5
4.5(1脚)
内容量
1箱(6脚)
1脚
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
色
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
フレーム
質量(kg)
張地
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20217734
CF107-MX DBR
1脚
ダークブラウン
494×463×750
Φ22.2スチールパイプ、紛体塗装(グレー)
4.5
ビニールシート/ダークブラウン
¥
10,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20217743
CF107-MX BL
1脚
ブルー
494×463×750
Φ22.2スチールパイプ、紛体塗装(グレー)
4.5
ビニールシート/ブルー
¥
10,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20217759
CF107-MX DBR
1箱(6脚)
ダークブラウン
494×463×750
Φ22.2スチールパイプ、紛体塗装(グレー)
4.5(1脚)
ビニールシート/ダークブラウン
¥
63,600
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20217768
CF107-MX BL
1箱(6脚)
ブルー
494×463×750
Φ22.2スチールパイプ、紛体塗装(グレー)
4.5(1脚)
ビニールシート/ブルー
¥
63,600
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20217777
CF107-CX DBR
1脚
ダークブラウン
494×463×750
Φ22.2スチールパイプ、クロームメッキ
4.5
ビニールシート/ダークブラウン
¥
13,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20217786
CF107-CX BL
1脚
ブルー
494×463×750
Φ22.2スチールパイプ、クロームメッキ
4.5
ビニールシート/ブルー
¥
13,600
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20217795
CF107-CX DBR
1箱(6脚)
ダークブラウン
494×463×750
Φ22.2スチールパイプ、クロームメッキ
4.5(1脚)
ビニールシート/ダークブラウン
¥
81,600
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20217804
CF107-CX BL
1箱(6脚)
ブルー
494×463×750
Φ22.2スチールパイプ、クロームメッキ
4.5(1脚)
ビニールシート/ブルー
¥
81,600
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。