サンケイ
折りたたみ椅子 SCF64シリーズ
アルミフレーム仕様の軽量折りたたみ椅子。
パーツ交換も家庭用工具で可能なロングライフ設計となっております。
仕様
シリンダー方式
フレーム
Φ22.0アルミパイプ、紛体塗装(シルバー)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
514×463×745
材質(背)
ポリプロピレン樹脂成型品
入数(個)
6
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
388×386
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
全14種類を絞り込む
色
選択してください
グリーン
グレー
ブルー
ライトグレー
ローズ
内容量
1箱(6脚)
1脚
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
色
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
材質(座面)
張地
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20217813
SCF64-MS
1脚
グレー
514×463×745
ポリプロピレン樹脂成型品
-
2.5
¥
16,900
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20217829
SCF64-MX BL
1脚
ブルー
514×463×745
ポリプロピレン樹脂成型品、(座パッド)ハードボード、ウレタンフォーム
レザー/ブルー
2.8
¥
19,300
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20217838
SCF64-MX GR
1脚
グリーン
514×463×745
ポリプロピレン樹脂成型品、(座パッド)ハードボード、ウレタンフォーム
レザー/グリーン
2.8
¥
19,300
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20217847
SCF64-MX LGY
1脚
ライトグレー
514×463×745
ポリプロピレン樹脂成型品、(座パッド)ハードボード、ウレタンフォーム
レザー/ライトグレー
2.8
¥
19,300
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20217883
SCF64-MS
1箱(6脚)
グレー
514×463×745
ポリプロピレン樹脂成型品
-
2.5(1脚)
¥
101,400
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年4月16日
20217899
SCF64-MX BL
1箱(6脚)
ブルー
514×463×745
ポリプロピレン樹脂成型品、(座パッド)ハードボード、ウレタンフォーム
レザー/ブルー
2.8(1脚)
¥
115,800
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20217908
SCF64-MX GR
1箱(6脚)
グリーン
514×463×745
ポリプロピレン樹脂成型品、(座パッド)ハードボード、ウレタンフォーム
レザー/グリーン
2.8(1脚)
¥
115,800
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20217917
SCF64-MX LGY
1箱(6脚)
ライトグレー
514×463×745
ポリプロピレン樹脂成型品、(座パッド)ハードボード、ウレタンフォーム
レザー/ライトグレー
2.8(1脚)
¥
115,800
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20217856
SCF64-MY BR
1脚
ブルー
514×463×745
ポリプロピレン樹脂成型品、(座パッド)ハードボード、ウレタンフォーム
布/ブルー
2.8
¥
16,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20217865
SCF64-MY GY
1脚
グレー
514×463×745
ポリプロピレン樹脂成型品、(座パッド)ハードボード、ウレタンフォーム
布/グレー
2.8
¥
16,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20217874
SCF64-MY RO
1脚
ローズ
514×463×745
ポリプロピレン樹脂成型品、(座パッド)ハードボード、ウレタンフォーム
布/ローズ
2.8
¥
16,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20217926
SCF64-MY BR
1箱(6脚)
ブルー
514×463×745
ポリプロピレン樹脂成型品、(座パッド)ハードボード、ウレタンフォーム
布/ブルー
2.8(1脚)
¥
100,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20217935
SCF64-MY GY
1箱(6脚)
グレー
514×463×745
ポリプロピレン樹脂成型品、(座パッド)ハードボード、ウレタンフォーム
布/グレー
2.8(1脚)
¥
100,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20217944
SCF64-MY RO
1箱(6脚)
ローズ
514×463×745
ポリプロピレン樹脂成型品、(座パッド)ハードボード、ウレタンフォーム
布/ローズ
2.8(1脚)
¥
100,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。