曜日別特売

折りたたみ椅子 SCF60-MXシリーズ

折りたたみ椅子 SCF60-MXシリーズ - サンケイ折りたたみ椅子 SCF60-MXシリーズ - サンケイ

アルミフレーム仕様のスタンダードな折りたたみ椅子。
軽量設計で搬入作業も楽々。

仕様シリンダー方式フレームΦ22.0アルミパイプ、紛体塗装(シルバー)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×460×760材質(座面)ハードボード・ウレタンフォーム材質(背)ハードボード・ウレタンフォーム座面寸法(幅W×奥行D)(mm)387×387グリーン購入法適合連結可否可能
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
張地
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20217953SCF60-MX BL1脚ブルー460×460×7602.8ビニールシート/ブルー
15,700
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20217969SCF60-MX DBR1脚ダークブラウン460×460×7602.8ビニールシート/ダークブラウン
15,700
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20217978SCF60-MX BL1箱(6脚)ブルー460×460×7602.8(1脚)ビニールシート/ブルー
94,200
42,980
47,278(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年4月13日
20217987SCF60-MX DBR1箱(6脚)ダークブラウン460×460×7602.8(1脚)ビニールシート/ダークブラウン
94,200
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする