曜日別特売

食堂用椅子 CM100-MS

食堂用椅子 CM100-MS - サンケイ食堂用椅子 CM100-MS - サンケイ食堂用椅子 CM100-MS - サンケイ食堂用椅子 CM100-MS - サンケイ食堂用椅子 CM100-MS - サンケイ食堂用椅子 CM100-MS - サンケイ食堂用椅子 CM100-MS - サンケイ食堂用椅子 CM100-MS - サンケイ

カラーバリエーションの豊富さと、汎用性の高いデザインが特徴の椅子。
食堂や休憩エリアを明るく彩ります。

仕様平積み脚数/4脚・スタッキング可能幅(mm)439高さ(mm)773奥行(mm)500フレームΦ19.1スチールパイプ、紛体塗装(シルバー)キャスターなし肘掛なし座高(mm)430材質(座面)ポリプロピレン樹脂成型品材質(背)ポリプロピレン樹脂成型品座面寸法(幅W×奥行D)(mm)416×416RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合スタッキングメモ台なし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
質量(kg)
色(座面)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20217996CM100-MS BL1脚ブルー439×500×7733.73.7ブルー
11,900
9,598
10,558(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20218005CM100-MS BR1脚ブラウン439×500×7733.73.7ブラウン
11,900
9,598
10,558(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20218014CM100-MS CG1脚チャコールグレー439×500×7733.73.7チャコールグレー
11,900
9,598
10,558(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20218023CM100-MS GR1脚グリーン439×500×7733.73.7グリーン
11,900
9,598
10,558(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20218039CM100-MS IV1脚アイボリー439×500×7733.73.7アイボリー
11,900
9,598
10,558(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20218048CM100-MS PI1脚ピンク439×500×7733.73.7ピンク
11,900
9,598
10,558(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20218057CM100-MS BL1箱(4脚)ブルー439×500×7733.73.7(1脚)ブルー
47,600
28,980
31,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20218066CM100-MS BR1箱(4脚)ブラウン439×500×7733.73.7(1脚)ブラウン
47,600
28,980
31,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20218075CM100-MS CG1箱(4脚)チャコールグレー439×500×7733.73.7(1脚)チャコールグレー
47,600
28,980
31,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20218084CM100-MS GR1箱(4脚)グリーン439×500×7733.73.7(1脚)グリーン
47,600
28,980
31,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20218093CM100-MS IV1箱(4脚)アイボリー439×500×7733.73.7(1脚)アイボリー
47,600
28,980
31,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20218109CM100-MS PI1箱(4脚)ピンク439×500×7733.73.7(1脚)ピンク
47,600
28,980
31,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする