複合資材
金型用洗浄剤 マイティクリーナー
各種環境法規制に対応した高洗浄力低臭洗浄剤
アルコール含有、速乾性
仕様
洗浄力:◎、乾燥性:◎
成分
炭化水素系溶剤、アルコール、LPG
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
内容量
1箱(550mL×24本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20218626
-
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください