複合資材
金型ガス・ヤニ洗浄剤 ガストリック
汚れを溶解・界面活性剤で剥離除去
仕様
洗浄力:◎
成分
NMP、アルコール、界面活性剤、DME
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
内容量
1箱(480mL×24本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20218635
-
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください