曜日別特売

NW センターリング

NW センターリング - フロパーサルNW センターリング - フロパーサル
(1件のレビュー)

KF/NW継手はボルト、ガスケットを使用せずセンターリングとクランプで接続致しますので繰り返しの使用や各種継手との接続が容易に行えます。

形状センターリング材質インナーリング:SUS304 Oリング:FKM内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20220254VKF-10CR1210
オープン
779
857(税込)
8日以内出荷
20220263VKF-16CR1716
オープン
779
857(税込)
当日出荷
20220279VKF-25CR2625
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
20220288VKF-40CR4140
オープン
1,298
1,428(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
20220297VKF-50CR5250
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20220279
2021-11-29
用途: 真空容器とロータリーポンプとの接続
教育・研究機関

素早く配達されるのが有り難いです。比較的安価ですが,使用上,全く問題は有りません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする