フロパーサル
NW ロングフランジ
KF/NW継手はボルト、ガスケットを使用せずセンターリングとクランプで接続致しますので繰り返しの使用や各種継手との接続が容易に行えます。
材質
SUS304
寸法L(mm)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20220403
VKF-10F50L
30
13.8
12.2
10
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
20220419
VKF-16F50L
30
21.7
17.2
17.5
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
8日以内出荷
20220428
VKF-25F50L
40
27.2
26.2
23
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
20220437
VKF-40F50L
55
42.7
41.2
37.1
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
20220446
VKF-50F50L
75
60.5
52.2
54.9
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください