フロパーサル
KF 90°エルボ
KF/NW継手はボルト、ガスケットを使用せずセンターリングとクランプで接続致しますので繰り返しの使用や各種継手との接続が容易に行えます。
形状
90°エルボ
材質
SUS304
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20220455
VKF-16EL
40
21.7
30
16
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
20220464
VKF-25EL
50
27.2
40
23
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
20220473
VKF-40EL
65
42.7
55
37.1
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
20220489
VKF-50EL
80
60.5
75
54.9
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください