フロパーサル
KF ティー
KF/NW継手はボルト、ガスケットを使用せずセンターリングとクランプで接続致しますので繰り返しの使用や各種継手との接続が容易に行えます。
形状
ティー
材質
SUS304
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20220498
VKF-16T
40
21.7
30
16
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
20220507
VKF-25T
50
27.2
40
23
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
20220516
VKF-40T
65
42.7
55
37.1
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
20220525
VKF-50T
80
60.5
75
54.9
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください