フロパーサル
VF ブランクフランジ
(1件のレビュー)
JISフランジはOリングとボルトを使って接続するタイプの高真空用フランジです。
材質
SUS304
内容量
1枚
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法T(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20220848
VF20B
80
4
60
10
8
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
8日以内出荷
20220857
VF25B
90
4
70
10
8
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
8日以内出荷
20220866
VF40B
105
4
85
10
10
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
20220875
VF50B
120
4
100
10
10
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
8日以内出荷
20220884
VF65B
145
4
120
10
10
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
20220893
VF80B
160
4
135
12
12
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
20220909
VF100B
185
8
160
12
12
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
8日以内出荷
20220918
VF125B
210
8
185
12
12
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
8日以内出荷
20220927
VF150B
235
8
210
12
12
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
8日以内出荷
20220936
VF200B
300
8
270
15
16
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
8日以内出荷
20220839
VF8B
70
4
50
10
8
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください