曜日別特売

VF 穴あきフランジ

VF 穴あきフランジ - フロパーサルVF 穴あきフランジ - フロパーサル

JISフランジはOリングとボルトを使って接続するタイプの高真空用フランジです。

材質SUS304内容量1枚
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法C(mm)
寸法T(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20220954VF20H80428108
オープン
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
20220963VF25H90435108
オープン
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
20220979VF40H1054501010
オープン
6,198
6,818(税込)
8日以内出荷
20220988VF50H1204621010
オープン
7,398
8,138(税込)
8日以内出荷
20220997VF65H1454771010
オープン
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
20221006VF80H1604901212
オープン
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
20221015VF100H18581151212
オープン
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
20221024VF125H21081411212
オープン
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
20221033VF150H23581661212
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
20221049VF200H30082171516
オープン
53,980
59,378(税込)
8日以内出荷
20220945VF8H70414108
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする