曜日別特売

VG ブランクフランジ

VG ブランクフランジ - フロパーサルVG ブランクフランジ - フロパーサル

JISフランジはOリングとボルトを使って接続するタイプの高真空用フランジです。

材質SUS304内容量1枚
全11種類を絞り込む
寸法A(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法T(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20221067VG20B80460108
オープン
5,898
6,488(税込)
8日以内出荷
20221076VG25B90470108
オープン
5,798
6,378(税込)
8日以内出荷
20221085VG40B1054851010
オープン
7,798
8,578(税込)
8日以内出荷
20221094VG50B12041001010
オープン
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
20221103VG65B14541201010
オープン
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
20221119VG80B16041351212
オープン
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
20221128VG100B18581601212
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
20221137VG125B21081851212
オープン
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
20221146VG150B23582101212
オープン
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
20221155VG200B30082701516
オープン
64,980
71,478(税込)
8日以内出荷
20221058VG8B70450108
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする