フロパーサル
VG 穴あきフランジ
JISフランジはOリングとボルトを使って接続するタイプの高真空用フランジです。
材質
SUS304
内容量
1枚
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法T(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20221173
VG20H
80
10
4
28
8
-
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
5日以内出荷
20221189
VG25H
90
10
4
35
8
-
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
20221198
VG40H
105
10
4
50
10
-
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
8日以内出荷
20221207
VG50H
120
10
4
62
10
-
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
20221216
VG65H
145
10
4
77
10
-
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
20221225
VG80H
160
12
4
90
12
-
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
20221234
VG100H
185
12
8
115
12
-
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
20221243
VG125H
210
12
8
141
12
-
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
8日以内出荷
20221259
VG150H
235
12
8
166
12
-
オープン
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
8日以内出荷
20221268
VG200H
300
15
8
217
16
4.8
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
8日以内出荷
20221164
VG8H
70
10
4
14
8
-
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください