曜日別特売

CF ブランク

CF ブランク - フロパーサルCF ブランク - フロパーサル

CFフランジはフランジに尖った山を成型されたナイフエッジと言われるシール部に銅製のガスケットシール材を挟み込むことによって真空シールを行います。CFフランジはシール製に優れる事から超高真空や極超高真空装置に使用されます。

材質SUS304L内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法P.C.D.(mm)
寸法BH(mm)
寸法GR(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20221277F167.634274.321
オープン
3,098
3,408(税込)
8日以内出荷
20221286F3512.770586.748
オープン
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
20221295F6317.4114928.382
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
20221304F10019.91521308.3120
オープン
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
20221313F15022.32031818.3171
オープン
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする