曜日別特売

CF ニップル

CF ニップル - フロパーサルCF ニップル - フロパーサル

CFフランジはフランジに尖った山を成型されたナイフエッジと言われるシール部に銅製のガスケットシール材を挟み込むことによって真空シールを行います。CFフランジはシール製に優れる事から超高真空や極超高真空装置に使用されます。

形状ニップル仕様片側回転フランジ、内外面バフ研磨材質SUS304L寸法T(mm)1.6内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20221329SC16R763419
オープン
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
20221338SC35R1267038
オープン
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
20221347SC63R21011464
オープン
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする