曜日別特売

CF エルボ管

CF エルボ管 - フロパーサルCF エルボ管 - フロパーサル

CFフランジはフランジに尖った山を成型されたナイフエッジと言われるシール部に銅製のガスケットシール材を挟み込むことによって真空シールを行います。CFフランジはシール製に優れる事から超高真空や極超高真空装置に使用されます。

形状エルボ管仕様両側回転フランジ、内外面バフ研磨材質SUS304L寸法T(mm)1.6内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20221356EL16R383419
オープン
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
20221365EL35R637038
オープン
26,980
29,678(税込)
当日出荷
20221374EL63R10511464
オープン
71,980
79,178(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする