曜日別特売
モノタロウ

安全反射タスキ

安全反射タスキ - モノタロウ安全反射タスキ - モノタロウ安全反射タスキ - モノタロウ安全反射タスキ - モノタロウ安全反射タスキ - モノタロウ安全反射タスキ - モノタロウ安全反射タスキ - モノタロウ安全反射タスキ - モノタロウ
(12件のレビュー)

50mm幅の反射テープだけの安全ベストです。
夜間の警備や作業時に車のライトなどに反射し、自分の位置を知らせてくれる安全のためのベストです。
前面に面ファスナーが付いており着脱が簡単です。

用途夜間の警備や作業、歩行に。材質(ベスト部)ポリエステル/(反射テープ)塩化ビニルサイズフリーテープ幅(mm)50(反射テープ)着丈(cm)約57適応胴囲(cm)約120 まで内容量1着
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※洗濯はできません。
※衣服の上から着用してください。
※本製品はあくまでも反射テープにより、光を反射させることで存在を知らしめるもので、体を保護するものではありません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20224707-オレンジ
449
494(税込)
当日出荷
1年間返品保証
20224716-シルバー
取扱い終了
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-21
用途: バイクの深夜・早朝のツーリング
製造業

バイクでの深夜・早朝のツーリング時に安全の為に買いました。視認性は全然違うと思います。ただ、サイズがフリーの為に大き目なのでベルクロで調整出来れば良いと思います。

2026-02-14
用途: 倉庫入出庫業務で使用
長岡産業株式会社製造業

機能に問題ありません。耐久性は不明ながら消耗品と割り切っていますので安価な本製品はおすすめです。

対象商品 : 20224716
2023-06-01
用途: トラックの荷卸しの時に使用
運輸・通信業

トラックの荷卸しの時は反射する物を着けないといけませんでした。お安い物を探していた所、これを見つけてリーズナブルで満足です。

対象商品 : 20224716
2022-08-30
用途: 倉庫内のピッキング作業
ハウスパートナー建設業・工事業

今まではベストタイプのメッシュタイプのものを使用していましたが。それを着るだけでも暑さが増す感じでした。これはほとんど反射帯だけですので、快適ですし軽いです仕事に集中できます。ありがとうございました。

2022-12-04
用途: 現場作業
建設業・工事業

思ったより生地もしっかりしてました。
脇の調節も出来たら尚良いと思いました。

対象商品 : 20224716
2022-04-07
用途: 夜間作業

視認性は良くコスパも良いです。生地が少し硬いですが、ズレ防止にはこの硬さで良いのかもしれません。

対象商品 : 20224716
2021-07-26
用途: 最安 処分特価
株式会社ステントス

本当は、黄色がほしかったけれど、特価はシルバーでしたので購入。
夏場に使用するので、余計なメッシュが無く最適です。

対象商品 : 20224716
2021-07-24
用途: 作業時車から降りる時。
運輸・通信業

安くて、暑く無く、使い捨てでも良い位安い。とても良い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする