ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
近接センサ
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
動作距離(mm)
定格使用電圧(V)
出力形態
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20222196
APS-15-15N
1箱(20台)
15
DC20~30
NPN NO
3線式
オープン
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20222205
APS3-16F-EH
1箱(20台)
-
-
-
-
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20222214
APS4-12M-E-5M
1箱(5本)
4
DC10~30
-
3線式
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20222223
APS4-12M-EL
1箱(5本)
4
DC10~30
NPN NO異周波
3線式
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20222239
APS4-12S-E2L
1箱(5本)
4
DC10~30
PNP NO異周波
3線式
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20222248
APS4-12S-EL
1箱(5本)
4
DC10~30
NPN NO異周波
3線式
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20222257
APS4-12M-E2L
1箱(5本)
4
DC10~30
PNP NO異周波
3線式
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20222275
APS4-12S-E-2M
1箱(5本)
4
DC10~30
NPN NO
3線式
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20222284
APS4-12S-E-5M
1箱(5本)
4
DC10~30
NPN NO
3線式
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20222293
APS4-12S-EL-2M
1箱(5本)
4
DC10~30
NPN NO異周波
3線式
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
61日以内出荷
返品不可
20222266
APS4-12M-E-2M
1箱(5本)
4
DC10~30
NPN NO
3線式
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください