曜日別特売

アロクリン E

アロクリン E - イカリ消毒
(1件のレビュー)

防腐効果を高めるためアジピン酸を配合しております。
ベとつきの少ない配合となっております。
グリセリンの配合により手荒れや機械の腐蝕がおきにくくなっております。

用途
食品工場、飲食店
総菜類などの加工食品全般の除菌及び保存
食品の接触する機械・機具類の除菌
効果除菌成分エチルアルコール:67.9%、グリセリン:0.1%、アジピン酸:0.05%、精製水:31.95%幅(mm)95高さ(mm)225質量(g)950奥行(mm)95アズワン品番2-8701-02内容量1本(1L)
注意
※エチルアルコールの67.9%は重量(%)で、容量(%)では75%に相当します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20224113-
オープン
1,488
1,607(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20224113
2019-02-19
用途: 機具類の除菌
和田精密歯研株式会社製造業

ベとつきの少ない液なので医療機器の除菌に使用しています。いつも素早い対応も感謝しております、ありがとうございます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする