曜日別特売

エアクリンリフレガード

エアクリンリフレガード - イカリ消毒
(1件のレビュー)

身の回りの気になる臭い消臭・抗菌対策に。
強力消臭
大豆網野酸などの力であらゆる臭いを消臭します。
抗菌&防カビ
抗菌や防カビ性がある為、微生物由来の臭いや結露の起きる箇所の菌やカビをおさえます。
シックハウス対策
家具や備品岡田シックハウス物質(ホルムアルデヒト)の除去にも効果を発揮します。

用途
食品(畜産/水産)加工業の原材料臭・廃棄腐敗臭
災害(水害・火災など)後 の消臭・抗菌・防カビ
事務所・公共施設内の臭い
カーペット・壁面クロス・ カーテン・布製のソファ・ロッカー・靴箱・エアコンフィルター・ゴミ箱・排水溝・ トイレ
ユニフォーム等の衣類にしみついた汗の臭い・靴や靴下の臭い・マスクの 臭い・煙草臭・ペット臭・室内や自動車内等多種多様の臭気に対する消臭・ 抗菌・防カビ対策。
シックハウス物質(ホルムアルデヒド)の除去。
成分穀物抽出液(大豆アミノ酸)、アミノ酸、塩化ベンザルコニウム、 EDTA-2Na、pH調整剤幅(mm)90高さ(mm)225質量(g)575奥行(mm)70内容量1本(500mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20224129-
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20224129
2019-10-10
用途: DYSON CLEANERの構成部品に対する除菌及び脱臭。
株式会社 三和その他業種

平成27年購入の掃除機使用時に排気が酷い悪臭を放出するため、エアクリンリフレガード2本を購入してためしたところ、極めて不快な悪臭が消え且つ又、除菌ができ良かったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カビ取り剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする