曜日別特売

偏光サングラス/帽子用

偏光サングラス/帽子用 - クリアー光学偏光サングラス/帽子用 - クリアー光学偏光サングラス/帽子用 - クリアー光学偏光サングラス/帽子用 - クリアー光学偏光サングラス/帽子用 - クリアー光学偏光サングラス/帽子用 - クリアー光学偏光サングラス/帽子用 - クリアー光学

お手持ちの帽子(キャップ)にワンタッチで装着できる前掛偏光サングラス(クリップオン・クリップアップ)です。使用しないときは跳ね上げ(クリップアップ)可能♪ラチェットギア式でレンズの上下・前後・傾斜位置調節も可能。UVカットはもちろん、偏光レンズでギラツキを抑えるので釣り・ドライブに最適です。

材質(フレーム)プラ寸法(mm)(フレーム)横:約155・(レンズ)縦:約50質量(g)約19可視光線透過率(%)約15内容量1個
注意
※帽子無しでは使用できません。※帽子は付属しておりません。※サイズは手計測ですのであくまで目安です。※仕様及び外観は改善のため予告なく変更することがございますのでご了承ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
レンズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20224339PBC-05Bブラウン偏光6カーブプラ偏光(UVカット)
4,600
4,298
4,728(税込)
当日出荷
20224348PBC-06Sスモーク偏光4カーブプラ偏光(UVカット)
4,600
4,298
4,728(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月19日
20224357PBC-06Bブラウン偏光4カーブプラ偏光(UVカット)
4,600
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
20224323PBC-05Sスモーク偏光6カーブプラ偏光(UVカット)
4,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする