曜日別特売

クリップ跳ね上げ偏光サングラス

クリップ跳ね上げ偏光サングラス - クリアー光学クリップ跳ね上げ偏光サングラス - クリアー光学クリップ跳ね上げ偏光サングラス - クリアー光学クリップ跳ね上げ偏光サングラス - クリアー光学クリップ跳ね上げ偏光サングラス - クリアー光学クリップ跳ね上げ偏光サングラス - クリアー光学クリップ跳ね上げ偏光サングラス - クリアー光学クリップ跳ね上げ偏光サングラス - クリアー光学

お手持ちのメガネにワンタッチで装着できる前掛サングラス(クリップオン・クリップアップ)です。使用しないときは跳ね上げ(クリップアップ)可能♪UVカットはもちろん、偏光レンズでギラツキを抑えるので釣り・ドライブに最適です。

レンズプラ偏光(UVカット)材質(フレーム)合金/プラ/ラバー質量(g)約12可視光線透過率(%)約20内容量1個
注意
※眼鏡無しでは使用できません。※眼鏡は付属しておりません。※サイズは手計測ですのであくまで目安です。※仕様及び外観は改善のため予告なく変更することがございますのでご了承ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20224366PN-7Sスモーク偏光(フレーム)横:約130・(レンズ)横:約61×縦:約50
2,000
1,898
2,088(税込)
当日出荷
20224375PN-7Bブラウン偏光(フレーム)横:約130・(レンズ)横:約61×縦:約50
2,000
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
20224384PN-15Sスモーク偏光(フレーム)横:約130・(レンズ)横:約59×縦:約44
2,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
20224393PN-15Bブラウン偏光(フレーム)横:約130・(レンズ)横:約59×縦:約44
2,000
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする