曜日別特売

クリップ跳ね上げ調光偏光サングラス

クリップ跳ね上げ調光偏光サングラス - クリアー光学クリップ跳ね上げ調光偏光サングラス - クリアー光学クリップ跳ね上げ調光偏光サングラス - クリアー光学クリップ跳ね上げ調光偏光サングラス - クリアー光学クリップ跳ね上げ調光偏光サングラス - クリアー光学クリップ跳ね上げ調光偏光サングラス - クリアー光学クリップ跳ね上げ調光偏光サングラス - クリアー光学クリップ跳ね上げ調光偏光サングラス - クリアー光学
(2件のレビュー)

お手持ちのメガネにワンタッチで装着できる前掛サングラス(クリップオン・クリップアップ)です。使用しないときは跳ね上げ(クリップアップ)可能♪UVカットはもちろん、偏光レンズでギラツキを抑えるので釣り・ドライブに最適です。更に調光機能があり、紫外線(UV)の量によってレンズの濃さが変わります。ソフトケース付。

レンズプラ調光偏光(UVカット)材質(フレーム)合金/プラ/ラバー質量(g)約10可視光線透過率(%)約10~30(調光)内容量1個
注意
※眼鏡無しでは使用できません。※眼鏡は付属しておりません。※サイズは手計測ですのであくまで目安です。※仕様及び外観は改善のため予告なく変更することがございますのでご了承ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20224427ST-7Sスモーク調光偏光(フレーム)横:約133・(レンズ)横:約61×縦:約50
5,800
5,498
6,048(税込)
当日出荷
20224436ST-7Bブラウン調光偏光(フレーム)横:約133・(レンズ)横:約61×縦:約50
5,800
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
20224445ST-15Sスモーク調光偏光(フレーム)横:約129・(レンズ)横:約59×縦:約44
5,800
5,398
5,938(税込)
当日出荷
20224454ST-15Bブラウン調光偏光(フレーム)横:約129・(レンズ)横:約59×縦:約44
5,800
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-14
用途: 運転など
ホシナサービス業

保護袋(黒)に入れた状態でも色が出ている
光を感じない場合はクリアーに近いものと思っていた。

1が参考にしています
対象商品 : 20224445
2024-03-03
用途: ドライブ

最近花粉の影響で目がショボショボして昼間の太陽の照り返しで眩しくて困ってました。スッキリ見えます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする