アサダ
高圧洗浄機12/80G
(1件のレビュー)
吐出圧力(MPa)
7.8
吐出水量(L/min)
12
仕様
エンジン式冷水タイプ
幅(mm)
770
質量(kg)
30
高さ(mm)
790
奥行(mm)
439
能力
(洗管)~Φ110mm(洗管ホースは別売)
エンジン出力(W)
2100
給水方式
自吸式
距離
(高圧ホース最長)100m
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※直送品については個人宅への配送は出来ません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20224479
HD1208G2
¥
218,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません