標準シリンダ JSIシリーズ

標準シリンダ JSIシリーズ - AirTAC

JIS標準
双方向シール構造、貯油機能搭載
アルミチューブは一体化、タイロッドなし、耐食性向上
同じ内径シリンダ、ISO15552標準シリンダより、JSI標準シリンダの長さは短い
クッション能力向上
豊富なあシリーズ、多様な取付支持金具。
耐高温仕様、使用温度MAX150℃

種類一般シリンダクッション調整可能使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-20~80RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
87件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
シリンダ内径(Φmm)
使用ピストン速度(mm/s)
配管接続口径
磁石内蔵有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20229783JSI100X10010010030~800Rc1/2
9,820
7,998
8,798(税込)
16日以内出荷
返品不可
20229799JSI125X252512530~500Rc1/2
14,520
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
20229808JSI32X1251253230~800Rc1/8
3,315
2,798
3,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
20229817JSI32X50503230~800Rc1/8
2,970
2,498
2,748(税込)
24日以内出荷
返品不可
20229826JSI50X1001005030~800Rc1/4
4,505
3,898
4,288(税込)
16日以内出荷
返品不可
20229835JSI50X150015005030~800Rc1/4
14,400
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
20229844JSI50X4004005030~800Rc1/4
6,235
4,998
5,498(税込)
16日以内出荷
返品不可
20229853JSI50X5005005030~800Rc1/4
6,830
5,798
6,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
20229869JSI63X4004006330~800Rc3/8
7,440
6,298
6,928(税込)
16日以内出荷
返品不可
20229878JSI63X4504506330~800Rc3/8
7,790
6,698
7,368(税込)
16日以内出荷
返品不可
20229887JSI63X5005006330~800Rc3/8
8,120
6,798
7,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
20229896JSI80X1001008030~800Rc3/8
7,475
6,298
6,928(税込)
16日以内出荷
返品不可
20229905JSI80X2502508030~800Rc3/8
9,010
7,698
8,468(税込)
16日以内出荷
返品不可
20229914JSI80X3503508030~800Rc3/8
10,015
8,498
9,348(税込)
16日以内出荷
返品不可
20229923JSI100X100S10010030~800Rc1/2
10,215
8,498
9,348(税込)
16日以内出荷
返品不可
20229939JSI100X125S12510030~800Rc1/2
10,590
8,498
9,348(税込)
16日以内出荷
返品不可
20229948JSI100X150S15010030~800Rc1/2
10,955
8,998
9,898(税込)
16日以内出荷
返品不可
20229957JSI100X160S16010030~800Rc1/2
11,335
8,998
9,898(税込)
16日以内出荷
返品不可
20229966JSI100X175S17510030~800Rc1/2
11,335
8,998
9,898(税込)
16日以内出荷
返品不可
20229975JSI100X200S20010030~800Rc1/2
11,700
8,998
9,898(税込)
16日以内出荷
返品不可
20229984JSI100X250S25010030~800Rc1/2
12,440
9,998
10,998(税込)
16日以内出荷
返品不可
20229993JSI100X25S2510030~800Rc1/2
9,255
7,698
8,468(税込)
16日以内出荷
返品不可
20230009JSI100X300S30010030~800Rc1/2
13,165
10,980
12,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
20230018JSI100X50S5010030~800Rc1/2
9,470
7,998
8,798(税込)
16日以内出荷
返品不可
20230027JSI100X75S7510030~800Rc1/2
9,850
7,998
8,798(税込)
16日以内出荷
返品不可
20230036JSI100X80S8010030~800Rc1/2
10,215
8,498
9,348(税込)
16日以内出荷
返品不可
20230045JSI32X100S1003230~800Rc1/8
3,400
2,898
3,188(税込)
16日以内出荷
返品不可
20230054JSI32X125S1253230~800Rc1/8
3,515
2,998
3,298(税込)
16日以内出荷
返品不可
20230063JSI32X160S1603230~800Rc1/8
3,730
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
20230079JSI32X175S1753230~800Rc1/8
3,730
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
20230088JSI32X200S2003230~800Rc1/8
3,830
3,298
3,628(税込)
16日以内出荷
返品不可
20230097JSI32X250S2503230~800Rc1/8
4,045
3,398
3,738(税込)
16日以内出荷
返品不可
20230106JSI32X25S253230~800Rc1/8
3,105
2,598
2,858(税込)
16日以内出荷
返品不可
20230115JSI32X300S3003230~800Rc1/8
4,260
3,598
3,958(税込)
16日以内出荷
返品不可
20230124JSI32X75S753230~800Rc1/8
3,285
2,798
3,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
20230133JSI32X80S803230~800Rc1/8
3,400
2,898
3,188(税込)
16日以内出荷
返品不可
20230149JSI40X100S1004030~800Rc1/4
3,780
3,198
3,518(税込)
当日出荷
20230158JSI40X125S1254030~800Rc1/4
3,915
3,398
3,738(税込)
16日以内出荷
返品不可
20230167JSI40X150S1504030~800Rc1/4
4,030
3,398
3,738(税込)
16日以内出荷
返品不可
20230176JSI40X175S1754030~800Rc1/4
4,160
3,398
3,738(税込)
16日以内出荷
返品不可
20230185JSI40X200S2004030~800Rc1/4
4,275
3,598
3,958(税込)
16日以内出荷
返品不可
20230194JSI40X250S2504030~800Rc1/4
4,525
3,898
4,288(税込)
16日以内出荷
返品不可
20230203JSI40X25S254030~800Rc1/4
3,450
2,898
3,188(税込)
16日以内出荷
返品不可
20230219JSI40X300S3004030~800Rc1/4
4,770
3,998
4,398(税込)
16日以内出荷
返品不可
20230228JSI40X50S504030~800Rc1/4
3,535
2,998
3,298(税込)
16日以内出荷
返品不可
20230237JSI40X75S754030~800Rc1/4
3,665
2,998
3,298(税込)
16日以内出荷
返品不可
20230246JSI40X80S804030~800Rc1/4
3,780
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
20230255JSI50X100S1005030~800Rc1/4
4,770
3,998
4,398(税込)
16日以内出荷
返品不可
20230264JSI50X125S1255030~800Rc1/4
4,920
3,998
4,398(税込)
16日以内出荷
返品不可
20230273JSI50X1500S15005030~800Rc1/4
14,665
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする