AirTAC
マルチマウントシリンダ
様々な取付に対応
多面取付が可能、省スペース
高パイロット精度、給油不要
豊富なシリーズ
耐高温仕様、使用温度MAX150℃
使用流体
空気
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
使用ピストン速度(mm/s)
使用圧力範囲(MPa)
作動方式
磁石内蔵有無
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20230657
MD10X35
35
30~500
0.1~1.0
複動片ロッド
無
¥
1,870
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
16日以内出荷
返品不可
20230666
MD16X20
20
30~500
0.1~1.0
複動片ロッド
無
¥
1,690
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
16日以内出荷
返品不可
20230675
MD16X25
25
30~500
0.1~1.0
複動片ロッド
無
¥
1,765
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
16日以内出荷
返品不可
20230684
MD20X10
10
30~500
0.1~1.0
複動片ロッド
無
¥
1,780
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
16日以内出荷
返品不可
20230693
MD20X15
15
30~500
0.1~1.0
複動片ロッド
無
¥
1,870
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
16日以内出荷
返品不可
20230709
MD32X15
15
30~500
0.1~1.0
複動片ロッド
無
¥
2,825
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
16日以内出荷
返品不可
20230718
MD32X30
30
30~500
0.1~1.0
複動片ロッド
無
¥
3,205
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
16日以内出荷
返品不可
20230727
MD6X10
10
30~500
0.1~1.0
複動片ロッド
無
¥
1,460
¥
1,188
¥
1,307
(税込)
16日以内出荷
返品不可
20230736
MD10X10S
10
30~500
0.1~1.0
複動片ロッド
有
¥
1,765
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
16日以内出荷
返品不可
20230745
MD10X15S
15
30~500
0.1~1.0
複動片ロッド
有
¥
1,835
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
16日以内出荷
返品不可
20230754
MD10X5S
5
30~500
0.1~1.0
複動片ロッド
有
¥
1,690
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
16日以内出荷
返品不可
20230763
MD16X15S
15
30~500
0.1~1.0
複動片ロッド
有
¥
1,910
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
16日以内出荷
返品不可
20230779
MD16X25S
25
30~500
0.1~1.0
複動片ロッド
有
¥
2,090
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
20230788
MD16X30S
30
30~500
0.1~1.0
複動片ロッド
有
¥
2,195
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
16日以内出荷
返品不可
20230797
MD16X5S
5
30~500
0.1~1.0
複動片ロッド
有
¥
1,765
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
16日以内出荷
返品不可
20230806
MD20X10S
10
30~500
0.1~1.0
複動片ロッド
有
¥
2,140
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
20230815
MD20X20S
20
30~500
0.1~1.0
複動片ロッド
有
¥
2,320
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
16日以内出荷
返品不可
20230824
MD20X30S
30
30~500
0.1~1.0
複動片ロッド
有
¥
2,540
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
16日以内出荷
返品不可
20230833
MD20X50S
50
30~500
0.1~1.0
複動片ロッド
有
¥
3,060
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
16日以内出荷
返品不可
20230849
MD32X10S
10
30~500
0.1~1.0
複動片ロッド
有
¥
3,170
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
16日以内出荷
返品不可
20230858
MD32X20S
20
30~500
0.1~1.0
複動片ロッド
有
¥
3,420
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
16日以内出荷
返品不可
20230867
MD6X15S
15
30~500
0.1~1.0
複動片ロッド
有
¥
1,835
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
16日以内出荷
返品不可
20230876
MD6X5S
5
30~500
0.1~1.0
複動片ロッド
有
¥
1,690
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
16日以内出荷
返品不可
20230885
MSD16X15S
15
50~500
0.2~1.0
押出単動片ロッド
有
¥
2,197
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
16日以内出荷
返品不可
61329373
MD16X10
10
30~500
0.15~1.0
複動式
無
¥
1,530
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61329389
MD16X40
40
30~500
0.15~1.0
複動式
無
¥
2,050
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61329398
MD16X40S
40
30~500
0.15~1.0
複動式
有
¥
2,450
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61329407
MD25X20S
20
30~500
0.15~1.0
複動式
有
¥
2,720
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください