曜日別特売

電磁弁7V0500シリーズ

電磁弁7V0500シリーズ - AirTAC

コネクタ式配線方式で、垂直差し込みと水平差込共通です。
内部排気構造のため、パイロットエアを収集してからR、Sポートより排出します。
本体は、アルミ合金にて鋳造成型で、優れた内部構造のため、有効的に流量を増大させることができます。
ねじ配管またはワンタッチ管継手配管を選択可能です。マニホールドも利用可能で省スペース。

ポート数5使用圧力範囲(MPa)0.15~0.8作動方式パイロット形使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切換方式
有効断面積(mm2)
定格電圧(V)
制御方式
位置数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
202400037V0510J04B0504方向単動3.4DC24シングル2
2,070
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
202400197V0510M5B0504方向単動3.4DC24シングル2
2,070
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
202400287V0520J04B0504方向複動3.4DC24ダブル2
3,150
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
202400377V0520M5B0504方向複動3.4DC24ダブル2
3,150
2,598
2,858(税込)
16日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
202400467V0530CJ04B0504方向複動2.2DC24クローズドセンタ3
3,780
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
202400557V0530CM5B0504方向複動2.2DC24クローズドセンタ3
3,780
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
202400647V0530EJ04B0506方向複動2.2DC24エキゾーストセンタ3
3,780
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
202400737V0530EM5B0506方向複動2.2DC24エキゾーストセンタ3
3,780
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
202400897V0530PJ04B0506方向複動2.2DC24プレッシャセンタ3
3,780
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
202400987V0530PM5B0506方向複動2.2DC24プレッシャセンタ3
3,780
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
202401077V0510J04B2004方向単動3.4DC24シングル2
2,160
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
202401167V0510M5B2004方向単動3.4DC24シングル2
2,160
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
202401257V0520J04B2004方向複動3.4DC24ダブル2
3,330
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
202401347V0520M5B2004方向複動3.4DC24ダブル2
3,330
2,798
3,078(税込)
当日出荷
-
202401437V0530CJ04B2004方向複動2.2DC24クローズドセンタ3
3,960
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
202401597V0530CM5B2004方向複動2.2DC24クローズドセンタ3
3,960
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
202401687V0530EJ04B2006方向複動2.2DC24エキゾーストセンタ3
3,960
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
202401777V0530EM5B2006方向複動2.2DC24エキゾーストセンタ3
3,960
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
202401867V0530PJ04B2006方向複動2.2DC24プレッシャセンタ3
3,960
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
202401957V0530PM5B2006方向複動2.2DC24プレッシャセンタ3
3,960
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
202402047V0510J04C0504方向単動3.4AC110シングル2
2,070
1,698
1,868(税込)
16日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
202402137V0510M5C0504方向単動3.4AC110シングル2
2,070
1,698
1,868(税込)
16日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
202402297V0520J04C0504方向複動3.4AC110ダブル2
3,150
2,598
2,858(税込)
16日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
202402387V0520M5C0504方向複動3.4AC110ダブル2
3,150
2,598
2,858(税込)
16日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
202402477V0530CJ04C0504方向複動2.2AC110クローズドセンタ3
3,780
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
202402567V0530CM5C0504方向複動2.2AC110クローズドセンタ3
3,780
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
202402657V0530EJ04C0506方向複動2.2AC110エキゾーストセンタ3
3,780
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
202402747V0530EM5C0506方向複動2.2AC110エキゾーストセンタ3
3,780
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
202402837V0530PJ04C0506方向複動2.2AC110プレッシャセンタ3
3,780
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
202402997V0530PM5C0506方向複動2.2AC110プレッシャセンタ3
3,780
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
202403087V0510J04C2004方向単動3.4AC110シングル2
2,160
1,798
1,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
202403177V0510M5C2004方向単動3.4AC110シングル2
2,160
1,798
1,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
202403267V0520J04C2004方向複動3.4AC110ダブル2
3,330
2,798
3,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
202403357V0520M5C2004方向複動3.4AC110ダブル2
3,330
2,798
3,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
202403447V0530CJ04C2004方向複動2.2AC110クローズドセンタ3
3,960
3,398
3,738(税込)
16日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
202403537V0530CM5C2004方向複動2.2AC110クローズドセンタ3
3,960
3,398
3,738(税込)
16日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
202403697V0530EJ04C2006方向複動2.2AC110エキゾーストセンタ3
3,960
3,398
3,738(税込)
16日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
202403787V0530EM5C2006方向複動2.2AC110エキゾーストセンタ3
3,960
3,398
3,738(税込)
16日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
202403877V0530PJ04C2006方向複動2.2AC110プレッシャセンタ3
3,960
3,398
3,738(税込)
16日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
202403967V0530PM5C2006方向複動2.2AC110プレッシャセンタ3
3,960
3,398
3,738(税込)
16日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする