曜日別特売

電磁弁7V100シリーズ

電磁弁7V100シリーズ - AirTAC

コネクタ式配線方式で、垂直差し込みと水平差込共通です。
内部排気構造のため、パイロットエアを収集してからR、Sポートより排出します。
本体は、アルミ合金にて鋳造成型で、優れた内部構造のため、有効的に流量を増大させることができます。
ねじ配管またはワンタッチ管継手配管を選択可能です。マニホールドも利用可能で省スペース。

ポート数5使用圧力範囲(MPa)0.15~0.8作動方式パイロット形使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
60件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切換方式
有効断面積(mm2)
定格電圧(V)
制御方式
位置数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
202404057V11006B0504方向単動8DC24シングル2
2,070
1,698
1,868(税込)
当日出荷
-
202404147V11006B2004方向単動8DC24シングル2
2,160
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
202404237V12006B0504方向複動8DC24ダブル2
3,150
2,698
2,968(税込)
20日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
202404397V12006B2004方向複動8DC24ダブル2
3,330
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
202404487V130C06B0504方向複動7DC24クローズドセンタ3
3,780
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
202404577V130C06B2004方向複動7DC24クローズドセンタ3
3,960
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
202404667V130E06B0506方向複動7DC24エキゾーストセンタ3
3,780
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
202404757V130E06B2006方向複動7DC24エキゾーストセンタ3
3,960
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
202404847V130P06B2006方向複動7DC24プレッシャセンタ3
3,960
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
202404937V110J06B0504方向単動8DC24シングル2
2,070
1,698
1,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
202405097V110J06B2004方向単動8DC24シングル2
2,160
1,798
1,978(税込)
当日出荷
-
202405187V110J08B0504方向単動8DC24シングル2
2,070
1,698
1,868(税込)
16日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
202405277V110J08B2004方向単動8DC24シングル2
2,160
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
202405367V120J06B0504方向複動8DC24ダブル2
3,150
2,698
2,968(税込)
当日出荷
-
202405457V120J06B2004方向複動8DC24ダブル2
3,330
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
202405547V120J08B0504方向複動8DC24ダブル2
3,150
2,598
2,858(税込)
16日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
202405637V120J08B2004方向複動8DC24ダブル2
3,330
2,798
3,078(税込)
欠品中
返品不可
2026
0330日まで
出荷予定:2026年3月23日
202405797V130CJ06B0504方向複動7DC24クローズドセンタ3
3,780
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
202405887V130CJ06B2004方向複動7DC24クローズドセンタ3
3,960
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
202405977V130CJ08B0504方向複動7DC24クローズドセンタ3
3,780
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
202406067V130CJ08B2004方向複動7DC24クローズドセンタ3
3,960
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
202406157V130EJ06B0506方向複動7DC24エキゾーストセンタ3
3,780
3,198
3,518(税込)
当日出荷
-
202406247V130EJ06B2006方向複動7DC24エキゾーストセンタ3
3,960
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
202406337V130EJ08B0506方向複動7DC24エキゾーストセンタ3
3,780
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
202406497V130EJ08B2006方向複動7DC24エキゾーストセンタ3
3,960
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
202406587V130PJ06B0506方向複動7DC24プレッシャセンタ3
3,780
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
202406677V130PJ06B2006方向複動7DC24プレッシャセンタ3
3,960
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
202406767V130PJ08B0506方向複動7DC24プレッシャセンタ3
3,780
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
202406857V130PJ08B2006方向複動7DC24プレッシャセンタ3
3,960
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
202406947V130P06F0506方向複動7DC12プレッシャセンタ3
3,780
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
202407037V11006C0504方向単動8AC110シングル2
2,070
1,698
1,868(税込)
欠品中
-
出荷予定:2026年3月13日
202407197V11006C2004方向単動8AC110シングル2
2,160
1,798
1,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
202407287V12006C0504方向複動8AC110ダブル2
3,150
2,698
2,968(税込)
16日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
202407377V12006C2004方向複動8AC110ダブル2
3,330
2,798
3,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
202407467V130C06C0504方向複動7AC110クローズドセンタ3
3,780
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
202407557V130C06C2004方向複動7AC110クローズドセンタ3
3,960
3,398
3,738(税込)
16日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
202407647V130E06C0506方向複動7AC110エキゾーストセンタ3
3,780
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
202407737V130E06C2006方向複動7AC110エキゾーストセンタ3
3,960
3,398
3,738(税込)
16日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
202407897V130P06C0506方向複動7AC110プレッシャセンタ3
3,780
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
202407987V130P06C2006方向複動7AC110プレッシャセンタ3
3,960
3,398
3,738(税込)
16日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
202408077V110J06C0504方向単動8AC110シングル2
2,070
1,698
1,868(税込)
16日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
202408167V110J06C2004方向単動8AC110シングル2
2,160
1,798
1,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
202408257V110J08C0504方向単動8AC110シングル2
2,070
1,698
1,868(税込)
16日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
202408347V110J08C2004方向単動8AC110シングル2
2,160
1,798
1,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
202408437V120J06C0504方向複動8AC110ダブル2
3,150
2,598
2,858(税込)
16日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
202408597V120J06C2004方向複動8AC110ダブル2
3,330
2,798
3,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
202408687V120J08C0504方向複動8AC110ダブル2
3,150
2,598
2,858(税込)
16日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
202408777V120J08C2004方向複動8AC110ダブル2
3,330
2,798
3,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
202408867V130CJ06C0504方向複動7AC110クローズドセンタ3
3,780
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
202408957V130CJ06C2004方向複動7AC110クローズドセンタ3
3,960
3,398
3,738(税込)
16日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする