曜日別特売

電磁弁7V200シリーズ

電磁弁7V200シリーズ - AirTAC

コネクタ式配線方式で、垂直差し込みと水平差込共通です。
内部排気構造のため、パイロットエアを収集してからR、Sポートより排出します。
本体は、アルミ合金にて鋳造成型で、優れた内部構造のため、有効的に流量を増大させることができます。
ねじ配管またはワンタッチ管継手配管を選択可能です。マニホールドも利用可能で省スペース。

ポート数5使用圧力範囲(MPa)0.15~0.8作動方式パイロット形使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
60件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切換方式
有効断面積(mm2)
定格電圧(V)
制御方式
位置数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
202410087V21008B0504方向単動14.7DC24シングル2
2,070
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
202410177V21008B2004方向単動14.7DC24シングル2
2,160
1,998
2,198(税込)
当日出荷
-
202410267V22008B0504方向複動14.7DC24ダブル2
3,150
2,998
3,298(税込)
16日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
202410357V22008B2004方向複動14.7DC24ダブル2
3,330
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
202410447V230C08B0504方向複動10.8DC24クローズドセンタ3
3,780
3,698
4,068(税込)
16日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
202410537V230C08B2004方向複動10.8DC24クローズドセンタ3
3,960
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
202410697V230E08B0506方向複動10.8DC24エキゾーストセンタ3
3,780
3,698
4,068(税込)
16日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
202410787V230E08B2006方向複動10.8DC24エキゾーストセンタ3
3,960
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
202410877V230P08B0506方向複動10.8DC24プレッシャセンタ3
3,780
3,698
4,068(税込)
16日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
202410967V230P08B2006方向複動10.8DC24プレッシャセンタ3
3,960
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
202411057V210J08B0504方向単動14.7DC24シングル2
2,070
1,998
2,198(税込)
当日出荷
-
202411147V210J08B2004方向単動14.7DC24シングル2
2,160
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
202411237V210J10B0504方向単動14.7DC24シングル2
2,070
1,998
2,198(税込)
16日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
202411397V210J10B2004方向単動14.7DC24シングル2
2,160
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
202411487V220J08B0504方向複動14.7DC24ダブル2
3,150
2,998
3,298(税込)
16日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
202411577V220J08B2004方向複動14.7DC24ダブル2
3,330
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
202411667V220J10B0504方向複動14.7DC24ダブル2
3,150
2,998
3,298(税込)
16日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
202411757V220J10B2004方向複動14.7DC24ダブル2
3,330
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
202411847V230CJ08B0504方向複動10.8DC24クローズドセンタ3
3,780
3,698
4,068(税込)
16日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
202411937V230CJ08B2004方向複動10.8DC24クローズドセンタ3
3,960
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
202412097V230CJ10B0504方向複動10.8DC24クローズドセンタ3
3,780
3,698
4,068(税込)
16日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
202412187V230CJ10B2004方向複動10.8DC24クローズドセンタ3
3,960
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
202412277V230EJ08B0506方向複動10.8DC24エキゾーストセンタ3
3,780
3,698
4,068(税込)
16日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
202412367V230EJ08B2006方向複動10.8DC24エキゾーストセンタ3
3,960
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
202412457V230EJ10B0506方向複動10.8DC24エキゾーストセンタ3
3,780
3,698
4,068(税込)
16日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
202412547V230EJ10B2006方向複動10.8DC24エキゾーストセンタ3
3,960
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
202412637V230PJ08B0506方向複動10.8DC24プレッシャセンタ3
3,780
3,698
4,068(税込)
16日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
202412797V230PJ08B2006方向複動10.8DC24プレッシャセンタ3
3,960
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
202412887V230PJ10B0506方向複動10.8DC24プレッシャセンタ3
3,780
3,698
4,068(税込)
16日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
202412977V230PJ10B2006方向複動10.8DC24プレッシャセンタ3
3,960
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
202413067V21008C0504方向複動14.7AC110シングル2
2,070
1,998
2,198(税込)
16日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
202413157V21008C2004方向複動14.7AC110シングル2
2,160
1,998
2,198(税込)
16日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
202413247V22008C0504方向複動14.7AC110ダブル2
3,150
2,998
3,298(税込)
16日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
202413337V22008C2004方向複動14.7AC110ダブル2
3,330
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
202413497V230C08C0504方向複動10.8AC110クローズドセンタ3
3,780
3,698
4,068(税込)
当日出荷
-
202413587V230C08C2004方向複動10.8AC110クローズドセンタ3
3,960
3,898
4,288(税込)
16日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
202413677V230E08C0506方向複動10.8AC110エキゾーストセンタ3
3,780
3,698
4,068(税込)
16日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
202413767V230E08C2006方向複動10.8AC110エキゾーストセンタ3
3,960
3,898
4,288(税込)
16日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
202413857V230P08C0506方向複動10.8AC110プレッシャセンタ3
3,780
3,698
4,068(税込)
16日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
202413947V230P08C2006方向複動10.8AC110プレッシャセンタ3
3,960
3,898
4,288(税込)
16日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
202414037V210J08C0504方向複動14.7AC110シングル2
2,070
1,998
2,198(税込)
16日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
202414197V210J08C2004方向複動14.7AC110シングル2
2,160
1,998
2,198(税込)
16日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
202414287V210J10C0504方向複動14.7AC110シングル2
2,070
1,998
2,198(税込)
16日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
202414377V210J10C2004方向複動14.7AC110シングル2
2,160
1,998
2,198(税込)
16日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
202414467V220J08C0504方向複動14.7AC110ダブル2
3,150
2,998
3,298(税込)
16日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
202414557V220J08C2004方向複動14.7AC110ダブル2
3,330
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
202414647V220J10C0504方向複動14.7AC110ダブル2
3,150
2,998
3,298(税込)
16日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
202414737V220J10C2004方向複動14.7AC110ダブル2
3,330
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
202414897V230CJ08C0504方向複動10.8AC110クローズドセンタ3
3,780
3,698
4,068(税込)
16日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
202414987V230CJ08C2004方向複動10.8AC110クローズドセンタ3
3,960
3,898
4,288(税込)
16日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする