AirTAC
ハンドバルブ 4HVLシリーズ
正確な定位、操作性向上
大きな有効流通面積、低圧力損失。
パネル取付と底部取付2種類が選択可能。パネル取付は取付ネジ付。
ポート数
4
使用圧力範囲(MPa)
0~1.0
作動方式
手動直動式
使用流体
空気
ロック
有
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付方式
シリーズ
管接続口径
切替位置数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20242024
4HV23006SL
パネル取付
2シリーズ
1/8
3位置クローズドセンタ
¥
2,520
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
16日以内出荷
返品不可
20242033
4HV23008SL
パネル取付
2シリーズ
1/4
3位置クローズドセンタ
¥
2,520
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
20242049
4HV41020SL
パネル取付
4シリーズ
3/4
2位置ノーマルオープン
¥
4,410
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
16日以内出荷
返品不可
20242058
4HV21006L
底面
2シリーズ
1/8
2位置ノーマルオープン
¥
2,340
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
16日以内出荷
返品不可
20242067
4HV21008L
底面
2シリーズ
1/4
2位置ノーマルオープン
¥
2,340
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20242076
4HV23006L
底面
2シリーズ
1/8
3位置クローズドセンタ
¥
2,340
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
16日以内出荷
返品不可
20242085
4HV23008L
底面
2シリーズ
1/4
3位置クローズドセンタ
¥
2,340
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20242094
4HV31008L
底面
3シリーズ
1/4
2位置ノーマルオープン
¥
2,970
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
20242103
4HV31010L
底面
3シリーズ
3/8
2位置ノーマルオープン
¥
2,970
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20242119
4HV33008L
底面
3シリーズ
1/4
3位置クローズドセンタ
¥
2,970
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください