デジタル圧力スイッチ DPSシリーズ

デジタル圧力スイッチ DPSシリーズ - AirTAC
(2件のレビュー)
種類(電気接続)DIN形ターミナル使用流体非腐食性気体配管形式PT 1/8・M5メネジRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力形式
圧力レンジ(kPa)
リード線(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20243564DPSN1-01020NPN-100~1002
3,600
2,998
3,298(税込)
当日出荷
20243573DPSN1-01030NPN-100~1003
3,690
2,998
3,298(税込)
当日出荷
20243589DPSN1-01050NPN-100~1005
3,870
3,398
3,738(税込)
16日以内出荷
返品不可
20243598DPSN1-10020NPN-100~10002
3,600
2,998
3,298(税込)
当日出荷
20243607DPSN1-10030NPN-100~10003
3,690
2,998
3,298(税込)
16日以内出荷
返品不可
20243616DPSN1-10050NPN-100~10005
3,870
3,398
3,738(税込)
16日以内出荷
返品不可
20243625DPSP1-01020PNP-100~1002
3,600
2,998
3,298(税込)
16日以内出荷
返品不可
20243634DPSP1-01030PNP-100~1003
3,690
2,998
3,298(税込)
16日以内出荷
返品不可
20243643DPSP1-01050PNP-100~1005
3,870
3,398
3,738(税込)
16日以内出荷
返品不可
20243659DPSP1-10020PNP-100~10002
3,600
2,998
3,298(税込)
当日出荷
20243668DPSP1-10030PNP-100~10003
3,690
2,998
3,298(税込)
16日以内出荷
返品不可
20243677DPSP1-10050PNP-100~10005
3,870
3,398
3,738(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20243598
2024-01-24
用途: 装置組込

価格が安く助かります。
操作も簡単で、とても使いやすいです。

対象商品 : 20243598
2022-05-24
用途: コンプレッサーの圧力スイッチの取り換え

既存のコンプレッサーの圧力スイッチが動作不良っぽかったので交換。
エアー接続が1/8で結構小さいのでブッシングが必要になりました。
それと2mのコードが付属しますが、これが曲者で振動部につけるには心線が細すぎる。
それとインバーターに接続するには2mじゃ足りないのでケーブル加工も必要。
圧力スイッチの中では最安クラスだが、あまりお勧めできません。
本体についてくる取説も中国語&英語仕様です。日本語取説はメーカーHPにPDFがあります。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする